曜日別特売
CNMG120412-TH  T9235 80°菱形 ネガチップ T9235 タンガロイ 58098175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ネガチップ T9235

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番208-5906
内容量1箱(10個)注文コード58098175品番CNMG120412-TH T9235
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。

用途
旋削加工用。
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番208-5906切刃長さ(mm)12.9内接円(mm)12.7コーナーR(mm)1.2適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする