曜日別特売
CNMG120412-TS  T9225 80°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ 58098191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ネガチップ T9225

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番223-6832
223-6832
208-4702
208-4704
161-4911
161-4912
161-4913
161-4914
208-4710
161-4915
161-4917
208-4711
208-4712
208-4713
208-4714
208-4718
208-4719
208-4720
208-4721
208-4722
208-4723
208-4724
208-4725
208-4726
208-4727
224-0047
224-3214
223-8468
224-6334
208-7447
224-7960
208-5901
224-6395
223-6782
224-6358
内容量1箱(10個)注文コード58098191品番CNMG120412-TS T9225
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

優れた耐欠損性を実現します。
中~荒加工における第一推奨材種です。

用途旋削加工・溝入れ加工用。トラスコ品番223-6832切刃長さ(mm)12.9内接円(mm)12.7コーナーR(mm)1.2適合被削材種チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする