※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
80°菱形 ネガチップ T9235
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
224-3167
223-6779
224-4757
223-6735
223-8419
224-1678
224-6350
208-5880
224-0001
226-0411
224-1585
226-0409
208-5906
224-6354
224-3167
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58098209
品番
CNMG160616-THS T9235
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途
旋削加工用。
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
224-3167
切刃長さ(mm)
16.1
内接円(mm)
15.875
コーナーR(mm)
1.6
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
6.35
穴径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応