DNMG150404-TM  T9205 55°菱形 ネガチップ T9205 タンガロイ 58098236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形 ネガチップ T9205

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番224-0029
内容量1箱(10個)注文コード58098236品番DNMG150404-TM T9205
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐摩耗性に優れた材種です。
高速切削において、優れた性能を発揮します。

用途旋削加工用。トラスコ品番224-0029切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングCVDコーティング適合ホルダADJNR/L.DDJNR/L.PDJNR/L.MDJNR/L.A-PDUNR/L.A-ADUNR/L.T-PDUNR/L.S-PDUNR/L.A-PDZNR/L.S-PDZNR/L.ADPNN.PDPNN.MDPNN.ADQNR/L.DDQNR/L.PDQNR/L.C-ADJNR/L.C-ADNNN.C-PDJNR/L.PDJNR/L-CHP.C-ADUNR/L-INmC-PDUNR/L-IN.C-PDJNR/L-CHP.S-DDUNR/L-H.C-ADQNR/L.C-ADUNR/Lコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種チップ形状ネガ、 55°ひし形、穴付き厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする