※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
55°菱形 ネガチップ T9205
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
224-4820
224-0029
224-4820
224-7914
224-0101
226-0339
223-8447
226-0443
224-7919
223-6827
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58098279
品番
DNMG150404-TSF T9205
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れた材種です。
高速切削において、優れた性能を発揮します。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
224-4820
切刃長さ(mm)
L:15.5
内接円(mm)
12.7
適合ホルダ
ADJNR/L.DDJNR/L.PDJNR/L.MDJNR/L.A-PDUNR/L.A-ADUNR/L.T-PDUNR/L.S-PDUNR/L.A-PDZNR/L.S-PDZNR/L.ADPNN.PDPNN.MDPNN.ADQNR/L.DDQNR/L.PDQNR/L.C-ADJNR/L.C-ADNNN.C-PDJNR/L.PDJNR/L-CHP.C-ADUNR/L-INmC-PDJNR/L-CHP.S-DDUNR/L-H.C-ADQNR/L.C-ADUNR/L
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
鋼
チップ形状
ネガ、 55°ひし形、穴付き
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応