DNMG150408-TSF  T9205 55°菱形 ネガチップ T9205 タンガロイ 58098410

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形 ネガチップ T9205

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番226-0339
内容量1箱(10個)注文コード58098410品番DNMG150408-TSF T9205
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐摩耗性に優れた材種です。
高速切削において、優れた性能を発揮します。

用途旋削加工用。トラスコ品番226-0339切刃長さ(mm)15.5内接円(mm)12.7コーナーR(mm)0.8適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする