曜日別特売
AZ-6324 AZ-6324 ムービンカット ツータックカーゴパンツ(秋冬用) アイトス 58099036

 

AZ-6324 AZ-6324 ムービンカット ツータックカーゴパンツ(秋冬用) アイトス 58099036
AZ-6324 AZ-6324 ムービンカット ツータックカーゴパンツ(秋冬用) アイトス 58099036
AZ-6324 AZ-6324 ムービンカット ツータックカーゴパンツ(秋冬用) アイトス 58099036

AZ-6324 ムービンカット ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード58099036品番AZ-6324
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

スピリットは、スムーズ&スマート。
驚異の10色展開。立体カッティング「ムービンカット」採用。
クラボウムービンカットは作業中の人体の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。
カーゴパンツのポケットはマチ付で収納量たっぷり。右側ポケットは便利なファスナー付。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
シルバーグレー股下(cm)80ウエスト(cm)79仕様ペン差し付(カーゴポケット)種別ツータックカーゴパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ビスロン(スライダー/プラスチック)、前カン/金属シリーズムービンカットシリーズ混率(%)ポリエステル65、35JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地クラボウ ツイル(帯電防止素材)色番003裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする