CCMT09T308-PS  AH6225 80°菱形 ポジタイプ インサート AH6225 タンガロイ 58099216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ポジタイプ インサート AH6225

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番271-9158
271-9158
271-4389
271-4470
269-8733
271-6019
271-6040
272-0770
271-9172
272-0784
271-6010
271-9121
271-2820
271-4375
431-9976
433-1058
432-4727
433-1022
432-7821
432-9424
432-6305
431-8303
431-9959
432-3111
431-8318
433-0971
内容量1箱(10個)注文コード58099216品番CCMT09T308-PS AH6225
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。

用途
被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番271-9158適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°厚さS(mm)3.97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする