色(座面)ライトローズ(背)ライトローズ座面高さ(mm)480~670キャスターナイロン材質エコPVエコPVCレザー、PP、クッション:モールドウレタン(背・座)幅(mm)490質量(kg)8.8高さ(mm)660-850タイプハイタイプ、サポートシェルタイプ、ステップあり奥行(mm)430背もたれあり座高(mm)480-670材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、ステップ:スチール丸パイプ(クロームメッキ仕上げ)色(本体)ホワイトグレー高さ調節可グリーン購入法適合色(背面)ライトローズ(座面共通)サービス分類組立・設置・取付