曜日別特売
DNMG150604-SM  T6215 55°菱形 ネガチップ T6215 タンガロイ 58099575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形 ネガチップ T6215

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番364-1816
内容量1箱(10個)注文コード58099575品番DNMG150604-SM T6215
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。

用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番364-1816切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVDコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°厚さS(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする