曜日別特売
DNMG150604L-S  AH6235 55°菱形 ネガチップ AH6235 タンガロイ 58099749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形 ネガチップ AH6235

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番362-1340
362-1340
364-3373
364-1867
364-3386
362-1338
362-1358
364-1873
362-1317
364-1838
364-1820
364-1846
361-9691
364-3428
362-7657
362-4478
362-4575
362-6159
362-7698
362-2956
362-7694
362-6110
362-7708
362-7640
432-3079
432-1536
432-4628
431-9948
432-1514
内容量1箱(10個)注文コード58099749品番DNMG150604L-S AH6235
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。

用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番362-1340切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVDコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°厚さS(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする