※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
55°菱形 ネガチップ T6215
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
362-6107
364-3347
364-3388
364-1824
361-9675
364-1816
362-4540
362-2989
362-7711
362-7665
362-6066
362-6117
362-4570
362-6107
362-4548
362-4547
431-9879
433-1007
432-6316
431-6753
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58099925
品番
DNMG150412-SM T6215
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番
362-6107
切刃長さ(mm)
L:15.5
コーティング
CVD
コーナー半径(mm)
RE:1.2
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
ひし形55°
厚さS(mm)
4.76