※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T6215
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
362-6090
364-3413
362-6151
362-6090
362-2999
362-7690
362-2988
432-4647
431-8363
433-0999
431-8392
431-8298
431-8407
433-0970
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58100108
品番
CPMT090304-PS T6215
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番
362-6090
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
ひし形頂角80°
厚さS(mm)
3.18