曜日別特売
CNMG090308-SF  T6215 80°菱形 ネガチップ T6215 タンガロイ 58100729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ネガチップ T6215

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番431-9968
内容量1箱(10個)注文コード58100729品番CNMG090308-SF T6215
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。

用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番431-9968切刃長さ(mm)L:9.7コーティングCVDコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°厚さS(mm)3.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする