曜日別特売
CNMG120404-TM  AH6235 80°菱形 ネガチップ AH6235 タンガロイ 58100756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ネガチップ AH6235

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番431-9939
431-9939
361-9714
361-9680
362-1322
362-1365
364-1827
362-4504
362-6166
362-2982
362-4490
362-4560
362-6095
362-6120
362-4538
431-9952
431-8333
432-1509
431-6804
432-4690
431-9944
432-3148
432-9464
432-6247
内容量1箱(10個)注文コード58100756品番CNMG120404-TM AH6235
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。

用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番431-9939切刃長さ(mm)L:12.9コーティングPVDコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする