ブラスト興業
ブロー枠付工事看板 550サイズ オレンジプリズム反射
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
文字内容
段差注意
段差注意
段差注意
50M先工事中
100M先工事中
200M先工事中
お願い
徐行
片側交互通行
停止位置
工事区間終わり
工事区間始まり
歩行者通路
左 車線変更
右 車線変更
速度落としてください
中央工事中
M先 工事中
車両通行止
追突注意
車線減少
通行止
工事中
減速してください
無地
車線変更
幅員減少
右折禁止
左折禁止
工事用車両出入口
通り抜け出来ません
右によってください
左によってください
全31種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58101269
品番
BKEN-30PW
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。
耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。
看板表面にプリズム反射シートを採用しており、夜間工事に最適です
用途
工事現場での規制
幅(mm)
620
高さ(mm)
1670
文字内容
段差注意
奥行(mm)
50
外枠
ブロー成型樹脂
材質(表面)
鉄板 プリズムオレンジ反射シート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※支え脚が開閉式になっておりますので、開閉時の指等の挟みこみにご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません