曜日別特売
BKEN-340KPW ブロー枠付工事看板 550サイズ 蛍光ライムイエロープリズム反射 ブラスト興業 58101628

ブロー枠付工事看板 550サイズ 蛍光ライムイエロープリズム反射

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
文字内容工事区間始まり
工事区間始まり
50M先工事中
100M先工事中
200M先工事中
お願い
段差注意
徐行
片側交互通行
停止位置
工事区間終わり
歩行者通路
左 車線変更
右 車線変更
速度落としてください
中央工事中
M先 工事中
車両通行止
追突注意
車線減少
通行止
工事中
減速してください
無地
車線変更
幅員減少
右折禁止
左折禁止
工事用車両出入口
通り抜け出来ません
右によってください
左によってください
内容量1台注文コード58101628品番BKEN-340KPW
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。
耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。
看板表面にプリズム反射シートを採用しており、夜間工事に最適です

用途
工事現場での規制
文字内容工事区間始まり材質(表面)鉄板 蛍光イエロープリズム反射シート外枠ブロー成型樹脂幅(mm)620高さ(mm)1670奥行(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※支え脚が開閉式になっておりますので、開閉時の指等の挟みこみにご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする