曜日別特売
JX-12-2 建設一体型パネル 安全興業 58101978

建設一体型パネル

(1件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量1セット(2枚)注文コード58101978品番JX-12-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

現場にて必要な情報が一目瞭然、画鋲 両面テープなどで簡単貼り付け 簡単設置

用途
案内告知板
幅(mm)約1800厚さ(mm)約1高さ(mm)約900材質(本体)PP板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58101978JX-12-213482125JX-12-2JX-12-2 建設一体型パネル 安全興業 13482125建設一体型パネル安全興業1セット(2枚)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58101969
2021-05-27
用途: 建設現場に設置
建設業・工事業

見やすくて、使いやすくて、買って良かったです。リピートして2回目購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする