※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ブレーカ付き正方形インサート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
564-5717
564-5717
564-7289
564-7370
564-7340
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58101980
品番
SPMM322ER-CG AH6225
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
564-5717
切刃長さ(mm)
有効LE:9.53
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材
厚さS(mm)
3.18
逃げ角(°)
主切れ刃AN:11