SPMM432ER-CG  AH6225 ブレーカ付き正方形インサート タンガロイ 58101989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーカ付き正方形インサート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番564-7289
内容量1箱(10個)注文コード58101989品番SPMM432ER-CG AH6225
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
トラスコ品番564-7289切刃長さ(mm)有効LE:12.7コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材厚さS(mm)4.76逃げ角(°)主切れ刃AN:11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする