曜日別特売
WNMG080408-TF  NS9530 六角形 ネガティブタイプ WNインサート NS9530 タンガロイ 58102190

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角形 ネガティブタイプ WNインサート NS9530

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード58102190品番WNMG080408-TF NS9530
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

高い耐欠損性を誇る材種です。

用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番707-3283材質サーメット切刃長さ(mm)8.7内接円(mm)12.7コーナーR(mm)0.8適合被削材種鋼、鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする