曜日別特売
FM-4 法令許可票 安全興業 58102224

法令許可票

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1枚
表示内容建築基準法による確認済
内容量1枚注文コード58102224品番FM-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

建築現場の必需品 マジックにて書き込みできます

用途建築現場幅(mm)500厚さ(mm)約1高さ(mm)400材質(本体)PP板表示内容建築基準法による確認済
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58102285
2022-01-27
用途: 工事現場貼付
株式会社ファインズインターナショナル不動産業

安全興業
法令許可票は使いやすく、サイズも良し。 お奨め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする