安全興業
法令許可票
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1セット(5枚)
1セット(10枚)
表示内容
中高層建築物建築計画概要標識
建設業許可票(事務所用)
労災保険関係成立票
建築基準法による確認済
道路占用使用許可証
建設業許可票(工事現場用)
建築計画のお知らせ
開発行為許可標識
土砂等の埋立て等に関する標識
中高層建築物建築計画概要標識
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58102346
品番
JHA-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
建築現場の必需品 マジックにて書き込みできます
用途
建築現場
幅(mm)
900
厚さ(mm)
約1
高さ(mm)
900
材質(本体)
PP板
表示内容
中高層建築物建築計画概要標識
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません