セコ・ツールズ・ジャパン
Xヘッドインサート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
509-1058
509-1058
509-1058
509-2674
508-9491
509-8941
510-2102
509-1028
509-9003
509-1007
509-1084
509-5822
509-4246
509-2637
509-4161
509-2590
509-4229
509-7384
510-0531
509-5835
509-2599
510-0550
509-2589
509-7344
509-2579
509-4185
509-4196
510-2098
509-7360
510-2118
509-5781
510-0510
509-4211
508-9510
509-2623
509-1000
510-0558
509-7395
509-7341
509-2673
509-2638
510-2147
508-9480
508-9490
509-4171
509-5812
509-5838
509-7368
510-0483
509-4248
509-8972
509-7417
510-0484
510-2127
510-0506
509-7336
509-5771
508-9449
510-0519
509-5742
509-8922
509-7416
510-0503
509-2613
509-1045
510-2107
509-5787
510-2074
509-8905
510-0508
509-8968
510-0517
509-1043
509-4252
509-5845
508-9483
509-7375
510-0546
510-0583
510-0516
508-9465
509-1005
509-2659
509-1006
508-9485
509-1027
508-9459
510-0511
510-0527
509-8925
509-7403
510-2075
509-1065
509-2595
508-9463
509-5767
509-7324
508-9456
509-2617
509-9000
全98種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58102357
品番
XHF580E10100D1HZ4A SIRA
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番
509-1058
寸法(mm)
APMXS:0.7、CZCMS:E10
寸法LF(mm)
12.4
寸法DC(mm)
3.4
寸法DCSFMS(mm)
9.7