曜日別特売
A201612 QSC ラベルタグ 5×5 消去タイプ(D)SUN QSC 58102565

※寸法図

QSC ラベルタグ 5×5 消去タイプ(D)SUN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚(500枚×4巻)注文コード58102565品番A201612
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

タグの厚みが約140μと薄いので、 どの業種にも対応可能です。

用途
書店・CD/DVD メディア系・ ホームセンター・リサイクル・雑貨等
寸法(mm)50×50タイプ消去厚さ(μm)140メーカー商品コードA201612
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする