曜日別特売
TC-246-D テープカッター スリム エコロジータイプ ブラック SONIC(ソニック)[文具] 58102766

TC-246-D テープカッター スリム エコロジータイプ ブラック SONIC(ソニック)[文具] 58102766
TC-246-D テープカッター スリム エコロジータイプ ブラック SONIC(ソニック)[文具] 58102766

テープカッター スリム エコロジータイプ ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード58102766品番TC-246-D
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

価値ある価格帯で、スリム化を実現。デスク周りもスッキリ。大巻き・小巻きを1パーツ兼用可。小巻きパーツの紛失防止、。カラーは、定番のブラック色

適合テープ:幅24mm×長さ大巻70mまで/小巻30mまで材質(本体)PP、(テープホルダー)PS(底パーツ)PPブラックテープ種類大巻/小巻両用グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×102×194繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする