SONIC(ソニック)[文具]
IDハードケース&ストラップ タテ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58102924
品番
AL-847-D
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
曲線を帯びたフォルム ヒモのステッチにまでこだわったデザイン
材質
表示面=PP・PC、紐=PET
幅(mm)
10
色
ブラック
主要材質
表示面=PP・PC 紐=PET
中紙サイズ(mm)
54×86
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
巾10mm
紐長(cm)
約90