481B-01-3 温度入力デジタルパネルメータ 鶴賀電機 58102965

481B-01-3 温度入力デジタルパネルメータ 鶴賀電機 58102965
481B-01-3 温度入力デジタルパネルメータ 鶴賀電機 58102965

温度入力デジタルパネルメータ

(2件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
種別熱電温度計
測定温度範囲(℃)400~1600
内容量1台注文コード58102965品番481B-01-3
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。
高輝度大型LEDによる鮮明表示。
端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。

測定温度範囲(℃)400~1600種別熱電温度計耐電圧AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間)抵抗(Ω)(外部)200以下消費電力約2VA(AC電源)表示赤色LED(文字高さ14.2mm)、バーンアウト時-1□□□表示(□はブランク)A/D変換器DualSlope積分方式分解能(℃)1保存温度(℃)-20~70温度センサーR校正JIS/C-1602の各基準熱起電力mV入力応答時間(秒)約1.5温度係数±300ppm/℃(0~50℃で規定)サンプリング周期2.5回/秒絶縁抵抗(Ω)100M以上(DC500V)耐ノイズノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V確度±0.3%ofrdg+3℃(23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定)動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(電源)AC90~132V装着方法専用取付金具でパネル面より締付入力形式シングルエンデッド、フローティングRoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC100V基準接点補償確度±2℃過負荷(V)DC±100リニアライザアナログ折線近似
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58102956
2019-11-18
用途: 熱気の温度測定
三海技研工業株式会社製造業

熱電対と対応しても問題なし。意外としっかりできているが、ステーが
もう少し付けやすいと楽です。

対象商品 : 58102956
2014-02-18
用途: 加熱炉の温度監視
有限会社吉田電機建設業・工事業

期待通りの商品で、機能、デザイン共に完成度が高いので、改善点は見当たりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする