シンコハンガー
モノクローゼット スラックスハンガー2本組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58103308
品番
4973228602256
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
滑り止めのスラックスバーがスラックスをしっかりキャッチします、フックが回転します。
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(1本あたり)395×155×30
材質
本体:ハイインパクトスチロール樹脂、フック:ポリプロピレン、ストップバー:ハイインパクトスチロール・ラバー加工