PSR-HB13-1P 鉛筆シャープ替芯 1.3mm コクヨ 58103493

 

PSR-HB13-1P 鉛筆シャープ替芯 1.3mm コクヨ 58103493
PSR-HB13-1P 鉛筆シャープ替芯 1.3mm コクヨ 58103493
PSR-HB13-1P 鉛筆シャープ替芯 1.3mm コクヨ 58103493
PSR-HB13-1P 鉛筆シャープ替芯 1.3mm コクヨ 58103493
PSR-HB13-1P 鉛筆シャープ替芯 1.3mm コクヨ 58103493
PSR-HB13-1P 鉛筆シャープ替芯 1.3mm コクヨ 58103493
PSR-HB13-1P 鉛筆シャープ替芯 1.3mm コクヨ 58103493
PSR-HB13-1P 鉛筆シャープ替芯 1.3mm コクヨ 58103493
PSR-HB13-1P 鉛筆シャープ替芯 1.3mm コクヨ 58103493
PSR-HB13-1P 鉛筆シャープ替芯 1.3mm コクヨ 58103493

鉛筆シャープ替芯 1.3mm

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
硬度HB
内容量1ケース(10本)注文コード58103493品番PSR-HB13-1P
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状
0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定
スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出

用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯質量(g)5硬度HB芯径(mm)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77芯色繰り返し・詰め替え対応
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: レンガ・ブロック積む時及び土間コンの墨付け等

芯が柔らかいので、折れること無くよく見えるので、重宝してます。

対象商品 : 58103484
2023-06-21
用途: 屋外作業
ペクッド建設業・工事業

太い芯なので筆記しやすく、消しゴムで消しやすいです。

対象商品 : 58103475
2023-03-05
用途: ケガキえんぴつ代わり

木材や石膏ボードへの墨付けに使用。
シャープペンタイプは、腰袋に差しても芯が折れないので凄く便利!

対象商品 : 58103484
2021-07-22
用途: 現場作業

しっかりと書けるので重宝しています。芯削りと一緒に使うことで細くも太くも出来、便利です。

対象商品 : 58103484
2021-04-10
用途: 低学年の学習用t
教育・研究機関

ケースが細身なので、かさばらずストックに便利、またペンケースに入れておくにも邪魔にならなく気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする