用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。
木工工作、木製品の組み立て。
プラスチック部品の固定。
プレートの固定。
ポスター、POPの固定。
色透明テープ幅(mm)10テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.3基材なし粘着剤アクリル系(無溶剤)材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙幅(mm)10厚さ(mm)0.3長さ(m)2使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)粘着力(N/25mm)44アズワン品番64-8270-99使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、透明被着材の素材PP・PE主なワークパーツ