曜日別特売
WKG315 極うす激強力両面テープ 透明 WAKI(和気産業) 58103798

WKG315 極うす激強力両面テープ 透明 WAKI(和気産業) 58103798
WKG315 極うす激強力両面テープ 透明 WAKI(和気産業) 58103798
WKG315 極うす激強力両面テープ 透明 WAKI(和気産業) 58103798
WKG315 極うす激強力両面テープ 透明 WAKI(和気産業) 58103798
WKG315 極うす激強力両面テープ 透明 WAKI(和気産業) 58103798
WKG315 極うす激強力両面テープ 透明 WAKI(和気産業) 58103798

極うす激強力両面テープ 透明

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)15
テープ幅(mm)15
内容量1巻注文コード58103798品番WKG315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

極うすなのに、”激強力”な両面テープ!
薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。
素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。
粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。
防水性に優れ、水周りにも使用できます。
PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。
透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。
◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。

用途
ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。
木工工作、木製品の組み立て。
プラスチック部品の固定。
プレートの固定。
ポスター、POPの固定。
透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.3基材なし粘着剤アクリル系(無溶剤)材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙幅(mm)15厚さ(mm)0.3長さ(m)2使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)粘着力(N/25mm)44アズワン品番64-8271-01使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、透明被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
注意
※接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、軟質塩ビ、凹凸の激しい面(コンクリートなど)、壁材や塗装がはがれやすい面、湿気が多い場所、常時浸水する場所。
※基材レスで伸びる素材の為、貼り付けにくい場合がございます。テープ巻から一気に引き剥がさず、テープの根本を押さえながら少しずつ引き出して貼りつけてください。
※接着力が強いので、はがす際下地を傷めたり、のりが残ることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58103789
2024-06-08
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

透明色でちょうど良い幅と薄さで強力な両面テープは、この商品しかなく重宝しています。使い切ったらまたリピート購入したいと思います。

対象商品 : 58103789
2022-07-09
用途: 窓へのプラダン接着
ES DOGサービス業

気をつけて指先につけて必要な長さをハサミで切ってましたが、指からは離れないハサミにくっついて取ろうとすると結果端がねじれたりして使えなくなったり、とにかく使いづらいテープでした。
接着自体は確かに良い方だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする