曜日別特売
1273A110.001-22.5 ウィンジョブ CP311 アシックス 58103861

1273A110.001-22.5 ウィンジョブ CP311 アシックス 58103861
1273A110.001-22.5 ウィンジョブ CP311 アシックス 58103861
1273A110.001-22.5 ウィンジョブ CP311 アシックス 58103861
1273A110.001-22.5 ウィンジョブ CP311 アシックス 58103861

ウィンジョブ CP311

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)22.5
ブラック×ブラック
内容量1足注文コード58103861品番1273A110.001-22.5
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています。
つま先部分には、軽量性を追求した新軽量先芯を搭載しています。
足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用しています。

トラスコ品番675-0352形状ローカットブラック×ブラックサイズ(cm)22.5規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)ゴム底機能軽量、クッション性足幅EEE相当材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂参考質量(g)約410(26.5cm/片足)甲被タイプマジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする