1273A111.001-25.0 ウィンジョブ CP312 アシックス 58104421

1273A111.001-25.0 ウィンジョブ CP312 アシックス 58104421
1273A111.001-25.0 ウィンジョブ CP312 アシックス 58104421
1273A111.001-25.0 ウィンジョブ CP312 アシックス 58104421

ウィンジョブ CP312

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25
ブラック×ブラック
内容量1足注文コード58104421品番1273A111.001-25.0
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています。
つま先部分には、軽量性を追求した新軽量先芯を搭載しています。
足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用しています。

トラスコ品番675-3488材質靴底:ゴム底形状ハイカットブラック×ブラックサイズ(cm)25規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革機能軽量性、クッション性足幅EEE相当材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂参考質量(g)約450(26.5cm/片足)甲被タイプマジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする