アシックス
ウィンジョブ CP312
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(cm)
27
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
30
31
32
色
ブラック×ブラック
ブラック×ブラック
トープグレー×グラファイトグレー
ホワイト×ピュアゴールド
全51種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58104457
品番
1273A111.001-27.0
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています。
つま先部分には、軽量性を追求した新軽量先芯を搭載しています。
足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用しています。
トラスコ品番
675-1958
材質
靴底:ゴム底
形状
ハイカット
色
ブラック×ブラック
サイズ(cm)
27
規格
JSAA A種認定
材質(甲被)
人工皮革
機能
軽量性、クッション性
足幅
EEE相当
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂
参考質量(g)
約450(26.5cm/片足)
甲被タイプ
マジックタイプ