J2717 ヘルメット用汗取りメッシュパッド【10枚セット】 セーフラン安全用品 58105139

J2717 ヘルメット用汗取りメッシュパッド【10枚セット】 セーフラン安全用品 58105139
J2717 ヘルメット用汗取りメッシュパッド【10枚セット】 セーフラン安全用品 58105139
J2717 ヘルメット用汗取りメッシュパッド【10枚セット】 セーフラン安全用品 58105139
J2717 ヘルメット用汗取りメッシュパッド【10枚セット】 セーフラン安全用品 58105139
J2717 ヘルメット用汗取りメッシュパッド【10枚セット】 セーフラン安全用品 58105139
J2717 ヘルメット用汗取りメッシュパッド【10枚セット】 セーフラン安全用品 58105139
J2717 ヘルメット用汗取りメッシュパッド【10枚セット】 セーフラン安全用品 58105139
J2717 ヘルメット用汗取りメッシュパッド【10枚セット】 セーフラン安全用品 58105139

ヘルメット用汗取りメッシュパッド【10枚セット】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード58105139品番J2717
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ヘルメット内に装着できる汗取りパッドです。
額部分はマイクロファイバー素材で汗をしっかり吸収します。
面ファスナーでヘルメットに固定してご使用ください。
洗濯して繰り返しご使用でき経済的です。
メッシュで通気性にも優れ、夏の不快感を軽減。

用途ヘルメット着用時に汗対策に。材質ポリエステル+ナイロン合成繊維ブルーサイズフリーサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする