曜日別特売
TFB アズピュア CRフード アズピュア(アズワン) 58105327

アズピュア CRフード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード58105327品番TFB
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,601
販売価格(税別)
1,455

アズピュアCRウェア(フード別)用のフードです。

サイズフリーサイズ仕様静電気対策、クラス100対応トラスコ品番413-0081質量(g)80混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)105~9/□アズワン品番1-2281-02生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
注意
※マスクは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58105327
2020-04-26
用途: 院内での仕事
その他業種

仕事で使うのに、とても良い商品でした。しっかりとつくられてありました。

対象商品 : 58105311
2017-12-19
用途: クリーンブース内での製造作業
製造業

クリーンブース内での製造時に着用しています。男性・女性を問わず使用でき、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする