曜日別特売
319-L 天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 TOWA(東和コーポレーション) 58105349

 

319-L 天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 TOWA(東和コーポレーション) 58105349
319-L 天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 TOWA(東和コーポレーション) 58105349
319-L 天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 TOWA(東和コーポレーション) 58105349
319-L 天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 TOWA(東和コーポレーション) 58105349
319-L 天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 TOWA(東和コーポレーション) 58105349
319-L 天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 TOWA(東和コーポレーション) 58105349
319-L 天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 TOWA(東和コーポレーション) 58105349
319-L 天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 TOWA(東和コーポレーション) 58105349
319-L 天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 TOWA(東和コーポレーション) 58105349
319-L 天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 TOWA(東和コーポレーション) 58105349
319-L 天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 TOWA(東和コーポレーション) 58105349

天然ゴム背抜き手袋 MagneX319

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ9/L
全長(cm)26
内容量1双注文コード58105349品番319-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ナノフィニッシュにより、DRY・WET両面で高いグリップ力を発揮します。
15ゲージとナノフィニッシュ天然ゴムコーティングの組合せにより、着けた瞬間にわかる柔らかさと抜群のフィット感があります。
裏段編み加工を施した内面構造で、手袋内部での手のズレを軽減します。
表面の凹み微細化により目詰まりが起こりにくく、グリップ感の低下を抑制します。
原手部分には再生ナイロンを採用し、サステナブルな製品となっています。
ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物(VOC)含有率1%未満の環境に配慮した製法です。
サニタイズ抗菌防臭加工を施しており、汗のイヤなニオイを抑制します。

用途
運送、倉庫作業に。
土木建築作業に。
農作業、園芸作業などに。
仕様サニタイズ抗菌抑臭加工、裏段編み加工材質【編手】ナイロン、綿、ポリウレタン【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)1.3ブルーサイズ9/L全長(cm)26中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)18.4ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする