曜日別特売
TM アズピュア クリーンルームウェア用マスク(11120B用) アズピュア(アズワン) 58105372

アズピュア クリーンルームウェア用マスク(11120B用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード58105372品番TM
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
用途
11120B用
仕様ウェア取付用マジックテープ付き適合(スーツ)1-2279-01~05、1-2280-01~05適合本体(ウェア)アズピュア CRウェア11120Bタイプ材質ポリエステル100%アズワン品番1-2290-01
注意
※フード・スーツは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする