曜日別特売
2412-6053 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm ホワイト オープンタイプ ストア・エキスプレス 58105376

オープンタイプ

2412-6053 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm ホワイト オープンタイプ ストア・エキスプレス 58105376
2412-6053 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm ホワイト オープンタイプ ストア・エキスプレス 58105376
2412-6053 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm ホワイト オープンタイプ ストア・エキスプレス 58105376
2412-6053 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm ホワイト オープンタイプ ストア・エキスプレス 58105376
2412-6053 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm ホワイト オープンタイプ ストア・エキスプレス 58105376
2412-6053 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm ホワイト オープンタイプ ストア・エキスプレス 58105376
2412-6053 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm ホワイト オープンタイプ ストア・エキスプレス 58105376

レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm ホワイト オープンタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード58105376品番2412-6053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

【商品特徴】選べる棚割+ディスプレイできる小天板仕様。

用途【特記事項】棚は6cm間隔で9ヶ所に取り付けできます。 引き出し錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き 底板グロメット付き質量(kg)46サイズ(cm)幅120×奥行60×高さ110耐荷重(kg)天板:60 小天板:10素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板内寸(cm)収納部/幅115.6×奥行57.9×高さ64.8cm 引き出し幅51.8×奥行38.8×高さ7.7cm 小天板:奥行20cm 天板:30mm厚 棚厚:20mm 台輪部:幅119.4×奥行55.9×高さ7cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,650/税込5,115
北海道地方数量1につき7,440/税込8,184
沖縄地方数量1につき12,090/税込13,299
離島数量1につき12,090/税込13,299
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする