曜日別特売
STG-06S-NT-1 ノンタッキーシリコーントリム ホッティーポリマー 58106677

※製品写真

STG-06S-NT-1 ノンタッキーシリコーントリム ホッティーポリマー 58106677
STG-06S-NT-1 ノンタッキーシリコーントリム ホッティーポリマー 58106677
STG-06S-NT-1 ノンタッキーシリコーントリム ホッティーポリマー 58106677

ノンタッキーシリコーントリム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(1m×1巻)注文コード58106677品番STG-06S-NT-1
参考基準価格(税別)¥4,390販売価格(税込)¥4,827
販売価格(税別)
4,388

画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性・摺動性を改善した「シリコーントリム(R)」です。 「ノンタッキーシリコーントリム」は高耐熱性、高耐薬品性、高寿命で、かつ取り扱い性が良い従来の「シリコーントリム(R)」を、画期的なフッ素ガス表面処理によりシリコーンゴムの特長であるタック性を改良した製品です。
シリコーンゴムの表面をフッ素ガスに接触(気相処理)し、シリコーンゴムの表面を化学的に改質しています。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのような表面積層コートでは無く化学的に改質するため、コート製品とよりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。 また、固着防止性能や摺動性の向上、及びシリコーンゴムの特長でもある粘着性を改善することが出来、埃や汚れの付着を低減することが可能です。 その上、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性は従来のシリコーントリムと同等の性能を維持することが可能です。 「シリコーントリム」は芯金構造のため接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故取り外しも容易に出来るため、メンテナンス性に優れます。
内部の芯金には防錆性や柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」タイプをラインアップ。

用途
医療機器、試験機器、検査機器、食品機械、半導体製造装置等のパッキンなどに使用されています。
「シリコーントリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。
「シリコーントリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。
材質シリコーンソリッド長さ(m)1材質(芯金)ステンレス(SUS443)製パンチングメタル色調グレーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする