曜日別特売
VF-BR2D-B ViewFlood(ビューフラッド)2軸回転ベース ニッケンハードウエア 58107973

※本体画像

ViewFlood(ビューフラッド)2軸回転ベース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード58107973品番VF-BR2D-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

駐車場等で、ビューフラッドをポール架台に投光器としてお使い頂く際に便利な2軸ベースをご用意しました。
標準付属アームを無駄にせずに利用可能な設計で、お求めやすい価格を実現。

用途架台用2軸ベース材質ステンレス寸法(mm)185×140質量(kg)1.1ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする