曜日別特売
57 サンプラ(R) ミニデシ(スモーク透明タイプ) サンプラテック 58108005

※MD-1SH型

サンプラ(R) ミニデシ(スモーク透明タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
型番0057
内容量1台注文コード58108005品番57
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

保管品の変質・退色を防止するスモーク透明タイプです。性能等はサンプラミニデシと変わりありません。
小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。
ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。

色(本体)スモーク外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×208×190内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110材質ポリスチレン、AS付属品シリカゲル50g(容器付き)仕様1段、取手付型番0057
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする