曜日別特売
241 ポリカデシケーターミニ サンプラテック 58108023

 

241 ポリカデシケーターミニ サンプラテック 58108023
241 ポリカデシケーターミニ サンプラテック 58108023

ポリカデシケーターミニ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプコックなし
内容量1台注文コード58108023品番241
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。

コック-材質カバー/透明PC、ベース/白PP付属品PPプレート真空ゲージなし仕様コックなしトラスコ品番816-2526質量(kg)0.8タイプコックなし全高(mm)206型番0241材質(プレート)PP有効口径(Φmm)140除湿方式真空許容真空度(kPa)-100バルブなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 金属試料や試薬の保管、容器の乾燥、脱泡
教育・研究機関

コンパクトで使い勝手が良い。小型のポンプでもすぐに高真空にできる。真空度の持ちも悪くない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする