※メイン画像
テイモー
ハイテナー(樹脂底)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
質量(kg)
52
57
52
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58109215
品番
1108PL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
優れた防製力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納出来ます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途
商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
積載荷重(kg)
500
間口(mm)外寸/内寸
1095/1040
奥行(mm)外寸/内寸
800/740
高さ(mm)外寸/内寸
1450/1190
質量(kg)
52
表面処理
粉黛塗装
材質(本体)
スチール
材質(荷台)
樹脂
使用キャスター
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
取付
棚板14数
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1095×800×1450
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1040×740×1190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません