※メイン画像
ユタカメイク
PEカラー平テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
緑
白
青
赤
黄
緑
紫
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58109276
品番
M-538-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
一般荷造り、結束などに。
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
500
材質
ポリエチレン(PE)
色
緑
質量(g)
450
トラスコ品番
175-9782
タイプ
軽量タイプ
アズワン品番
64-3965-04