曜日別特売
TK-GR ツールキーパー 大阪製罐 58109407

※メイン画像

TK-GR ツールキーパー 大阪製罐 58109407
TK-GR ツールキーパー 大阪製罐 58109407
TK-GR ツールキーパー 大阪製罐 58109407

ツールキーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード58109407品番TK-GR
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コンパクトサイズで持ち運びに便利なニュースタイル工具箱です。内面は両面凹凸スポンジ仕様で工具をしっかりホールドします。取っ手は握り易いアーチ型デザインです。(ポリアミド)ロックキーはツヤ鮮やかなクリアー亜鉛合金(ZDC)ロックキー1本付きです。

用途工場内でノギスの持ち運びに。出張やメンテナンス作業に。レジャー・アウトドアに。ギフトに。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×40グリーントラスコ品番165-9925質量(kg)0.61材質(本体)スチール質量(g)610アズワン品番64-8724-90外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)40外寸法・奥行(mm)300有効内寸法・奥行(mm)137有効内寸法・高さ(mm)30有効内寸法・幅(mm)286
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする