曜日別特売
GSW-4L 作業服用液体洗剤 ギガ・セレクション 58109678

作業服用液体洗剤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(4L)注文コード58109678品番GSW-4L
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

洗浄成分が繊維の奥深くまで浸透し、油汚れやタンパク汚れをキレイに落とします。油脂、食品、血液などで汚れた調理服、タオルなどにもご使用いただけます。頑固な汚れもパワフルに洗いあげます。冷水でも、井戸水でも、軟水・硬水を問わずお使いいただけます。水30Lに対して25ml 洗濯用合成洗剤(綿、麻、合成繊維用)

仕様低泡性、無リン、無蛍光、無香料、PRTR非該当成分界面活性剤(35% ポリオキシアルキレンアルキルエテール)、金属封鎖剤、酵素形状液体無着色容量(L)4液性弱アルカリ性使用の目安水30Lに対して25ml寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×190×265商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする