#2503 ダンク グローブマニア(川西工業) 58109721

ダンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1双
サイズS
ブラック
内容量1双注文コード58109721品番#2503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

すべり止め加工で、抜群のグリップ力
背抜き

サイズS全長(cm)23中指長(cm)7手の平幅(cm)10.25手のひらまわり(cm)20.5材質ポリエステル・綿・その他ブラック材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10機能通気性入数(双)1厚さ(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする