曜日別特売
GA002GRDX 125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ 58109723

GA002GRDX 125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ 58109723
GA002GRDX 125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ 58109723
GA002GRDX 125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ 58109723
GA002GRDX 125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ 58109723
GA002GRDX 125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ 58109723
GA002GRDX 125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ 58109723

125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台付属品バッテリ(BL4025×2本)、充電器(DC40RA)、ケース、切断砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ注文コード58109723品番GA002GRDX
参考基準価格(税別)¥93,300販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

40Vmaxシリーズ。
スライドスイッチタイプ。
キックバック反動低減。
再起動防止。
ソフトスタート。
無線連動

付属品バッテリ(BL4025×2本)、充電器(DC40RA)、ケース、切断砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×140×156砥石径(Φmm)125バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)22充電時間(分)(実用充電)約19、(フル充電)約28回転数(min-1[回/分])8500スイッチ種類スライドスイッチ

商品説明動画

マキタ充電式ディスクグラインダ GA001GRDX/GA002GRDX
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする